WAGO - Griffplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2091-1603
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821162766
Sonepar Artikelnummer
120719882
Hersteller Artikelnummer
2091-1603
Hersteller Typ
2091-1603
Hersteller Artikel Nr.:
2091-1603
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Griffplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, Rastermaß 3,5 mm, lichtgrau


