WAGO - Griffplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2092-3600
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821166016
Sonepar Artikelnummer
120720336
Hersteller Artikelnummer
2092-3600
Hersteller Typ
2092-3600
Hersteller Artikel Nr.:
2092-3600
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.036 kg
Griffplatte, für Feder- und Stiftleisten, 1-teilig, Rastermaß 7,5 mm, 2-polig, lichtgrau


