WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-141
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 4 mm
Höhe - 24 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096447
Sonepar Artikelnummer
120373497
Hersteller Artikelnummer
209-141
Hersteller Typ
209-141
Hersteller Artikel Nr.:
209-141
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Höhe:
24 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


