WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-163
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 12.2 mm
Höhe - 45 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821388937
Sonepar Artikelnummer
120718868
Hersteller Artikelnummer
2009-163
Hersteller Typ
2009-163
Hersteller Artikel Nr.:
2009-163
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
12.2 mm
Höhe:
45 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


