WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-191
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 24.8 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918935968
Sonepar Artikelnummer
120718870
Hersteller Artikelnummer
2009-191
Hersteller Typ
2009-191
Hersteller Artikel Nr.:
2009-191
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
24.8 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


