WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2009-192
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 24.8 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918935975
Sonepar Artikelnummer
120718871
Hersteller Artikelnummer
2009-192
Hersteller Typ
2009-192
Hersteller Artikel Nr.:
2009-192
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
24.8 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


