WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-142
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 4 mm
Höhe - 24 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332096454
Sonepar Artikelnummer
120719897
Hersteller Artikelnummer
209-142
Hersteller Typ
209-142
Hersteller Artikel Nr.:
209-142
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
4 mm
Höhe:
24 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


