WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-144
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 25 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332578899
Sonepar Artikelnummer
120719899
Hersteller Artikelnummer
209-144
Hersteller Typ
209-144
Hersteller Artikel Nr.:
209-144
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
25 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


