WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-105
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 5 mm
Höhe - 35 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332315371
Sonepar Artikelnummer
120724687
Hersteller Artikelnummer
249-105
Hersteller Typ
249-105
Hersteller Artikel Nr.:
249-105
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5 mm
Höhe:
35 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


