WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-118
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 43.5 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332188388
Sonepar Artikelnummer
120724697
Hersteller Artikelnummer
249-118
Hersteller Typ
249-118
Hersteller Artikel Nr.:
249-118
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
43.5 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


