WAGO - Gruppenschildträger, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 709-118
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 33 mm
Höhe - 37.6 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332541817
Sonepar Artikelnummer
120728847
Hersteller Artikelnummer
709-118
Hersteller Typ
709-118
Hersteller Artikel Nr.:
709-118
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
33 mm
Höhe:
37.6 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, grau, WAGO


