WAGO - Gruppenschildträger, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750-103
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 11.5 mm
Höhe - 23 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454769475
Sonepar Artikelnummer
120732603
Hersteller Artikelnummer
750-103
Hersteller Typ
750-103
Hersteller Artikel Nr.:
750-103
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
11.5 mm
Höhe:
23 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
Gruppenschildträger.. Der klappbare Beschriftungsträger 750‐103 ermöglicht Gruppenkennzeichnungen und objektbezogene ''Klartext‐beschriftungen'' im WAGO‐I/O‐SYSTEM 750 und 753. Der Beschriftungsträger kann in die obere Mini‐WSB‐Aufnahme eingesetzt werden.


