WAGO - Gruppenschildträger, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 750-106
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10.4 mm
Höhe - 7 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821608684
Sonepar Artikelnummer
120732605
Hersteller Artikelnummer
750-106
Hersteller Typ
750-106
Hersteller Artikel Nr.:
750-106
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10.4 mm
Höhe:
7 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.280 kg
Gruppenschildträger.. Mithilfe der Beschriftungsadapter 750-106 und 750-107 können Funktionen auf Beschriftungsstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden. Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung unabhängig vom Busklemmengehäuse. . 750-106, für Busklemmengehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48-mm-Busklemmengehäuse . 750-107, für Busklemmengehäuse mit 8 oder 16 LEDs Der Beschriftungsadapter kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungsstreifens nicht notwendig, auf jeder Busklemme einen Adapter vorzusehen.


