Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Gruppenschildträger, transparent

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Gruppenschildträger, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-107

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 10.4 mm

  • Höhe - 10.5 mm

  • Befestigung selbstklebend - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821608691

Sonepar Artikelnummer

120732606

Hersteller Artikelnummer

750-107

Hersteller Typ

750-107

Hersteller Artikel Nr.:

750-107

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

10.4 mm

Höhe:

10.5 mm

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Gruppenschildträger.. Mithilfe der Beschriftungsadapter 750-106 und 750-107 können Funktionen auf Beschriftungsstreifen über den gesamten I/O-Knoten gekennzeichnet werden. Die beiden Varianten ermöglichen eine durchgängige Beschriftung unabhängig vom Busklemmengehäuse. . 750-106, für Busklemmengehäuse mit bis zu 4 LEDs sowie für das 48-mm-Busklemmengehäuse . 750-107, für Busklemmengehäuse mit 8 oder 16 LEDs Der Beschriftungsadapter kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden. Hierbei ist es für den Halt des Beschriftungsstreifens nicht notwendig, auf jeder Busklemme einen Adapter vorzusehen.