WAGO - Gruppenschildträger, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-112
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 30 mm
Höhe - 10 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332277075
Sonepar Artikelnummer
120263941
Hersteller Artikelnummer
209-112
Hersteller Typ
209-112
Hersteller Artikel Nr.:
209-112
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Höhe:
10 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg
Gruppenschildträger, weiß, WAGO


