WAGO - Gruppenschildträger, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 249-120
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 6 mm
Höhe - 42.2 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4017332133838
Sonepar Artikelnummer
120614844
Hersteller Artikelnummer
249-120
Hersteller Typ
249-120
Hersteller Artikel Nr.:
249-120
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
6 mm
Höhe:
42.2 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, weiß, WAGO


