WAGO - Gruppenschildträger, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209-145
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 10 mm
Höhe - 30.2 mm
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821290605
Sonepar Artikelnummer
120719900
Hersteller Artikelnummer
209-145
Hersteller Typ
209-145
Hersteller Artikel Nr.:
209-145
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
10 mm
Höhe:
30.2 mm
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenschildträger, weiß, WAGO


