Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Handhabungsaufkleber

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Handhabungsaufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-412

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332330022

Sonepar Artikelnummer

120721069

Hersteller Artikelnummer

210-412

Hersteller Typ

210-412

Hersteller Artikel Nr.:

210-412

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

sonstige

Montageart:

sonstige

Form:

rechteckig

Wasserfest:

Nein

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.002 kg

Handhabungsaufkleber, WAGO