Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Handhabungsaufkleber

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Handhabungsaufkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-400/2000-003

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143396493

Sonepar Artikelnummer

121022868

Hersteller Artikelnummer

210-400/2000-003

Hersteller Typ

210-400/2000-003

Hersteller Artikel Nr.:

210-400/2000-003

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Wasserfest:

Nein

Befestigungsart:

kleben

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Handhabungsaufkleber, WAGO