WAGO - Handhabungsaufkleber f.TOPJOB®S-Brücker Serien 2001/2002/2004/2006/2010/2016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-400/2000-002
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Form - rechteckig
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454046583
Sonepar Artikelnummer
120721065
Hersteller Artikelnummer
210-400/2000-002
Hersteller Typ
210-400/2000-002
Hersteller Artikel Nr.:
210-400/2000-002
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Form:
rechteckig
Wasserfest:
Nein
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


