Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Handhabungsaufkleber, für Hochstromklemmen 185mm²

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Handhabungsaufkleber, für Hochstromklemmen 185mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210-400/000-003

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Form - rechteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143450188

Sonepar Artikelnummer

120721063

Hersteller Artikelnummer

210-400/000-003

Hersteller Typ

210-400/000-003

Hersteller Artikel Nr.:

210-400/000-003

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Nein

Mit Warn-/Hinweistext:

Ja

Farbe:

sonstige

Form:

rechteckig

Wasserfest:

Nein

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Handhabungsaufkleber, für Hochstromklemmen 185mm², WAGO