WAGO - Handhabungsaufkleber, für Reihenklemmen mit seitl.Verdrahtung, Serien 279 bis 284

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210-182
Mit Warn-/Hinweissymbol - Nein
Mit Warn-/Hinweistext - Ja
Farbe - sonstige
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332102605
Sonepar Artikelnummer
120720821
Hersteller Artikelnummer
210-182
Hersteller Typ
210-182
Hersteller Artikel Nr.:
210-182
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Nein
Mit Warn-/Hinweistext:
Ja
Farbe:
sonstige
Montageart:
sonstige
Form:
rechteckig
Wasserfest:
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
63 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.001 kg


