WAGO - Home Relay,2DI/2DO,6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2757-1109/995-001
Ausführung - Relais
Lastart - universal
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966899085
Sonepar Artikelnummer
121410079
Hersteller Artikelnummer
2757-1109/995-001
Hersteller Typ
2757-1109/995-001
Hersteller Artikel Nr.:
2757-1109/995-001
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
6 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
45 .. 65 Hz
Schaltleistung:
0 .. 1380 W
Schaltleistung HLK:
0 .. 1380 W
Verlustleistung:
0.6 W
Anzahl der Kanäle:
2
Befestigungsart:
sonstige
Min. Tiefe der Gerätedose:
45 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.044 kg


