WAGO - Industrial-ECO-Switch, 5 Ports 1000Base-T, 4 * Power over Ethernet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 852-1411/000-001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 5
Power over Ethernet (PoE) - 802.3at (PoE+)
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143933179
Sonepar Artikelnummer
120999185
Hersteller Artikelnummer
852-1411/000-001
Hersteller Typ
852-1411/000-001
Hersteller Artikel Nr.:
852-1411/000-001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
5
Power over Ethernet (PoE):
802.3at (PoE+)
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
4
Max. PoE-Leistung:
133 W
Max. Leistungsaufnahme:
13 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
104 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.550 kg


