WAGO - Industrial-ECO-Switch, 8 Ports 100Base-TX, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 852-112/000-001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0
Power over Ethernet (PoE) - sonstige
Montageart - Hutschiene
Anzahl der Modulslots - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966189681
Sonepar Artikelnummer
121023362
Hersteller Artikelnummer
852-112/000-001
Hersteller Typ
852-112/000-001
Hersteller Artikel Nr.:
852-112/000-001
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Managebar:
Nein
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 40 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der 100 Gbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps POF-Ports:
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Anzahl der PoE-Ports:
0
Max. PoE-Leistung:
0 W
Max. Leistungsaufnahme:
2 W
Redundante Stromversorgung:
Nein
Anzahl der max. stapelbaren Switches:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
116 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.472 kg


