Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Industrial PoE Injector, PoE++, 90 Watt, 10/100/1000 BASE

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 852-1732

  • Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet

  • Max. PoE-Leistung - 90 W

  • Anzahl der PoE-Ports - 1

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4066966511772

Sonepar Artikelnummer

121399568

Hersteller Artikelnummer

852-1732

Hersteller Typ

852-1732

Hersteller Artikel Nr.:

852-1732

Übertragungsstandard:

Gigabit Ethernet

Max. PoE-Leistung:

90 W

Anzahl der PoE-Ports:

1

Montageart:

sonstige

PoE-Standard:

802.3bt (4PPoE)

Spannungsart:

DC

Breite:

25 mm

Höhe:

116 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.244 kg

Industrial PoE Injector, PoE++, 90 Watt, 10/100/1000 BASE. Das Gerät ist ein industrieller PoE-Injektor mit zwei Gigabit-ETHERNET-Ports. Ein ETHERNET-Port (IEEE 802.3 af/at/bt/4PPoE) ermöglicht die Energieversorgung von PoE-Endgeräten (Powered Devices) mit einer Energie von bis zu 71 Watt. Hierbei liegt die Einspeiseleistung des PoE-Injektors (Power Sourcing Equipment) bei bis zu 90 Watt. Die automatische Erkennung der Übertragungsrate (Autonegotiation) sowie die selbstständige Ermittlung der Sende- und Empfangsleitungen (Auto MDI-X) ermöglichen einen einfachen ''Plug & Play''-Betrieb. Die kompakte Bauform mit Tragschienenadapter ermöglicht eine einfache Installation im Schaltschrank bei hoher Temperatur-, Vibrations- und Schockbeständigkeit. Der integrierte Spannungswandler ermöglicht den Betrieb mit der im Schaltschrank üblichen Versorgungsspannung von DC 24 V. Aussagekräftige Status-LEDs, eine redundante Spannungsversorgung sowie ein per Dip-Schalter konfigurierbarer Alarmkontakt erhöhen die Verfügbarkeit des PoE-Injektors in Betrieb und sorgen zusätzlich für eine einfache Handhabung. Typische Anwendungsfelder:. Anschluss von Verkaufsautomaten oder Kamerasystemen. Anschluss von intelligenten PoE-fähigen Beleuchtungssystemen. Anschluss von dezentralen Schaltschränken bei Verwendung eines PoE-Splitters Eigenschaften:. Redundante DC-Spannungsversorgung. Versorgungsspannungsbereich: DC 24 … 57 V. DIP-Schalter für Freigabe von Alarmfunktionen. Voll kompatibel zu den Standards IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab. Autonegotiation an beiden 10/100/1000BASE-T-Ports. Auto-MDI/MDIX (crossover) an beiden 10/100/100BASE-TX-Ports