WAGO - Industrial PoE Splitter, PoE++, Ausgangsspannung DC 24 V, 3 A, 10/100/1000 BASE
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 852-1739
Übertragungsstandard - Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung - 90 W
Anzahl der PoE-Ports - 1
Ausgangsstrom - 3 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4066966842753
Sonepar Artikelnummer
121399569
Hersteller Artikelnummer
852-1739
Hersteller Typ
852-1739
Hersteller Artikel Nr.:
852-1739
Übertragungsstandard:
Gigabit Ethernet
Max. PoE-Leistung:
90 W
Anzahl der PoE-Ports:
1
Ausgangsstrom:
3 mA
Montageart:
sonstige
PoE-Standard:
802.3bt (4PPoE)
Spannungsart:
DC
Eingangsspannung:
24 V
Breite:
25 mm
Höhe:
116 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.280 kg


