Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Innendosenentmanteler, für Ø 8mm-13 mm

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 206-1441

  • Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 13 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055143835886

Sonepar Artikelnummer

120889244

Hersteller Artikelnummer

206-1441

Hersteller Typ

206-1441

Hersteller Artikel Nr.:

206-1441

Abisolierbereich Durchmesser:

8 .. 13 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.066 kg

Innendosenentmanteler, für Ø 8 mm … 13 mm