WAGO - Innensechskantschlüssel, mit teilisoliertem Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 855-8000
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 148 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143720014
Sonepar Artikelnummer
120739817
Hersteller Artikelnummer
855-8000
Hersteller Typ
855-8000
Hersteller Artikel Nr.:
855-8000
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
148 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schaftlänge:
14 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.085 kg


