WAGO - Innensechskantschlüssel, mit teilisoliertem Schaft, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-172
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 145.5 mm
Mit Loch - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332793889
Sonepar Artikelnummer
120529494
Hersteller Artikelnummer
285-172
Hersteller Typ
285-172
Hersteller Artikel Nr.:
285-172
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
145.5 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schaftlänge:
100 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.110 kg


