WAGO - Innensechskantschlüssel, mit teilisoliertem Schaft, mit Verdrehschutz, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 285-173
Schlüsselweite - 8 mm
Ausführung - T-Griff
Gesamtlänge - 158 mm
Mit Loch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055143826921
Sonepar Artikelnummer
120614784
Hersteller Artikelnummer
285-173
Hersteller Typ
285-173
Hersteller Artikel Nr.:
285-173
Schlüsselweite:
8 mm
Ausführung:
T-Griff
Gesamtlänge:
158 mm
Mit Loch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Schaftlänge:
38 mm
Mit Kugelkopf:
Nein
Mit Zentrierstift:
Nein
Antidiebstahlausführung:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.088 kg


