Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - INTERBUS-Feldbusstecker (IN), mit D-Sub-Buchse, 9-polig, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 750-961

  • Art des elektrischen Zubehörs - Stecker

  • Art des mechanischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332810708

Sonepar Artikelnummer

120733075

Hersteller Artikelnummer

750-961

Hersteller Typ

750-961

Hersteller Artikel Nr.:

750-961

Art des elektrischen Zubehörs:

Stecker

Art des mechanischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.033 kg

INTERBUS-Feldbusstecker (IN), mit D-Sub-Buchse, 9-polig.. Der Feldbusstecker dient zum Anschluss eines INTERBUS‐Teilnehmers an die INTERBUS‐Busleitung. Der Feldbusstecker zeichnet sich durch nachfolgende Punkte aus: . Schneller und wartungsfreier CAGE CLAMP‐Anschluss mit über Betätigungsschieber arretierbaren Klemmstellen.