WAGO - Interface Adapter, 14-polig, Eingang plusschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-981
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 14
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454995171
Sonepar Artikelnummer
120739846
Hersteller Artikelnummer
857-981
Hersteller Typ
857-981
Hersteller Artikel Nr.:
857-981
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
14
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
53 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Montageart:
Direktmontage
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.044 kg


