WAGO - Interface Adapter, 15-polig, Eingang plusschaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 857-986
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454995195
Sonepar Artikelnummer
120739848
Hersteller Artikelnummer
857-986
Hersteller Typ
857-986
Hersteller Artikel Nr.:
857-986
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
53 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Montageart:
Direktmontage
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.048 kg


