Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - IP65-Systemgehäuse, Aluminium (RAL 7035), BxHxT (480x100x160 mm)

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - IP65-Systemgehäuse, Aluminium (RAL 7035), BxHxT (480x100x160 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 850-828/002-000

  • Breite - 480 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050821428534

Sonepar Artikelnummer

120739784

Hersteller Artikelnummer

850-828/002-000

Hersteller Typ

850-828/002-000

Hersteller Artikel Nr.:

850-828/002-000

Breite:

480 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

160 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Ja

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Ja

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

0

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Ja

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

49

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

4.795 kg

IP65-Systemgehäuse, Aluminium (RAL 7035), BxHxT (480x100x160 mm), 4 x M20-, 10 x M16-, 35 x M12-Verschraubung