WAGO - Isolierband für Flachleitung, 3-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-900
Breite - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 0.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454004248
Sonepar Artikelnummer
120742242
Hersteller Artikelnummer
897-900
Hersteller Typ
897-900
Hersteller Artikel Nr.:
897-900
Breite:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
0.1 m
Stärke:
2.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.032 kg


