WAGO - Isolierband für Flachleitung, 5-polig/3-polig, für Flachleitung 10mm², lichtgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-901
Breite - 100 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 0.1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454006419
Sonepar Artikelnummer
120742243
Hersteller Artikelnummer
897-901
Hersteller Typ
897-901
Hersteller Artikel Nr.:
897-901
Breite:
100 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
0.1 m
Stärke:
2.3 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.053 kg


