WAGO - Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2mm² ''e'' (0, 14mm² ''f''), 4x3 Stück / Strang, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 726-901
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044918094191
Sonepar Artikelnummer
120730527
Hersteller Artikelnummer
726-901
Hersteller Typ
726-901
Hersteller Artikel Nr.:
726-901
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2 mm² ''e'' (0,14 mm² ''f''), 4 x 3 Stück / Strang, weiß


