WAGO - Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2mm² ''e'' (0, 14mm² ''f''), 8 Stück / Strang, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 734-671
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045454500771
Sonepar Artikelnummer
120731801
Hersteller Artikelnummer
734-671
Hersteller Typ
734-671
Hersteller Artikel Nr.:
734-671
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2 mm² ''e'' (0,14 mm² ''f''), 8 Stück / Strang, lichtgrau


