WAGO - Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2mm² ''e'' (0, 14mm² ''f''), 8 Stück / Strang, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727-197
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332577892
Sonepar Artikelnummer
120730658
Hersteller Artikelnummer
727-197
Hersteller Typ
727-197
Hersteller Artikel Nr.:
727-197
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Isolierungsstopp, 0,08 - 0,2 mm² ''e'' (0,14 mm² ''f''), 8 Stück / Strang, weiß


