Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Isolierungsstopp, 0,08-0, 2mm² / 0,2mm² e, weiß

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Isolierungsstopp, 0,08-0, 2mm² / 0,2mm² e, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231-670

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.011 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332121163

Sonepar Artikelnummer

120722919

Hersteller Artikelnummer

231-670

Hersteller Typ

231-670

Hersteller Artikel Nr.:

231-670

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolierhülse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Isolierungsstopp, 0,08-0,2 mm² / 0,2 mm² e, weiß