Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WAGO - Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5mm², 5 Stück / Strang, lichtgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5mm², 5 Stück / Strang, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769-471

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044918609678

Sonepar Artikelnummer

120734034

Hersteller Artikelnummer

769-471

Hersteller Typ

769-471

Hersteller Artikel Nr.:

769-471

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolierhülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.011 kg

Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5 mm², 5 Stück / Strang, lichtgrau