WAGO - Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5mm² ''e+f'', 8 Stück / Strang, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727-199
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332577915
Sonepar Artikelnummer
120730660
Hersteller Artikelnummer
727-199
Hersteller Typ
727-199
Hersteller Artikel Nr.:
727-199
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Isolierungsstopp, 0,25 - 0,5 mm² ''e+f'', 8 Stück / Strang, dunkelgrau


