WAGO - Isolierungsstopp, 0,25mm² ''e'', 0,14 - 0,25mm² ''f'', lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 727-198
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017332577908
Sonepar Artikelnummer
120730659
Hersteller Artikelnummer
727-198
Hersteller Typ
727-198
Hersteller Artikel Nr.:
727-198
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierhülse
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Isolierungsstopp, 0,25 mm² ''e'', 0,14 - 0,25 mm² ''f'', 8 Stück / Strang, lichtgrau


