Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Isolierungsstopp, 0,75 - 1mm², 5 Stück / Strang, dunkelgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Isolierungsstopp, 0,75 - 1mm², 5 Stück / Strang, dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2002-172

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332999328

Sonepar Artikelnummer

120718361

Hersteller Artikelnummer

2002-172

Hersteller Typ

2002-172

Hersteller Artikel Nr.:

2002-172

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolierhülse

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Isolierungsstopp, 0,75 - 1 mm², 5 Stück / Strang, dunkelgrau