Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WAGO - Isolierungsstopp, 0,75 - 1mm², dunkelgrau

WAGO
kopierenkopieren
WAGO - Isolierungsstopp, 0,75 - 1mm², dunkelgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231-672

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierhülse

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017332121187

Sonepar Artikelnummer

120722921

Hersteller Artikelnummer

231-672

Hersteller Typ

231-672

Hersteller Artikel Nr.:

231-672

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolierhülse

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Isolierungsstopp, 0,75 - 1 mm², dunkelgrau