WAGO - Kabelbündelmarkierer,für Smart Printer,für die Verwendung mit Kabelbindern,gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-835/000-002
Ausführung - Rollenform
Länge - 25 mm
Breite - 10 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144066340
Sonepar Artikelnummer
120999008
Hersteller Artikelnummer
211-835/000-002
Hersteller Typ
211-835/000-002
Hersteller Artikel Nr.:
211-835/000-002
Ausführung:
Rollenform
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.162 kg


