WAGO - Kabelbündelmarkierer,für Smart Printer,für die Verwendung mit Kabelbindern,rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-835/000-005
Ausführung - Rollenform
Länge - 25 mm
Breite - 10 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144082623
Sonepar Artikelnummer
120999009
Hersteller Artikelnummer
211-835/000-005
Hersteller Typ
211-835/000-005
Hersteller Artikel Nr.:
211-835/000-005
Ausführung:
Rollenform
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Fluoreszierend:
Nein
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191080
Gewicht:
0.162 kg


