WAGO - Kabelbündelmarkierer, für Smart Printer, für die Verwendung mit Kabelbindern, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-835
Ausführung - Rollenform
Länge - 25 mm
Breite - 10 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050821688648
Sonepar Artikelnummer
120614790
Hersteller Artikelnummer
211-835
Hersteller Typ
211-835
Hersteller Artikel Nr.:
211-835
Ausführung:
Rollenform
Länge:
25 mm
Breite:
10 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.130 kg


