WAGO - Kabelbündelmarkierer, für Smart Printer, Verwendung mit Kabelbindern, gelbgrün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-836/000-018
Ausführung - Rollenform
Länge - 117.5 mm
Breite - 15 mm
Typ - dünnwandig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055144101447
Sonepar Artikelnummer
120999025
Hersteller Artikelnummer
211-836/000-018
Hersteller Typ
211-836/000-018
Hersteller Artikel Nr.:
211-836/000-018
Ausführung:
Rollenform
Länge:
117.5 mm
Breite:
15 mm
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün/gelb
Transparent:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.600 kg


